03856 天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ミドルタイプ (サイドポケット付き) ファミリー・ライフ 75271018

03856 天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ミドルタイプ (サイドポケット付き) ファミリー・ライフ 75271018
03856 天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ミドルタイプ (サイドポケット付き) ファミリー・ライフ 75271018

天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ミドルタイプ (サイドポケット付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75271018品番03856
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リクライニングと高い背もたれでゆったりくつろげ、厚手のクッションでフカフカの座り心地。
クッションはジャカード織で、豪華で上品な印象です。
背もたれ3段階リクライニング両サイドにリモコンや小物を収納できる便利なポケット付きクッションは上品な高級ジャカード織の生地を使用。
テレビ鑑賞や読書にぴったりのくつろぎの指定席。
座りやすい高さ360度回転式組立不要完成品。

座面高さ(mm)約370本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約550×650~930×780~910本体質量(kg)10.5材質スチールパイプ、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、肘・脚部:天然籐、表面加工:ラッカー塗装質量(kg)約10.5背もたれあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×65~93×78~91座面高(cm)約37
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする