天然籐肘付き回転チェア ハイタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271079 品番04165
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
背面は丈夫なカゴメ編み。
厚さが約6cmあるボリュームクッション。
立ち座りしやすい。
組立不要完成品。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×52×79 質量(kg)約5 材質天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50% 座面高(cm)約43 耐荷重(kg)約90
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
※ロータイプ一部組立式。
※ミドル・ハイタイプのみ脚部取り付け。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271079
2025-09-05
用途:
介護に便利です
卸売・小売業

座面が回る椅子で肘掛けがついていて、かつビジネスタイプでないものを探していたのですが、なかなかなくて、こちらの椅子を見つけて即購入しました。
籐なので他の家具と馴染みやすいのも良かったです。
ハイタイプはテーブルの高さに合い、座面が回転するので、自宅介護で大変便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする