FG ホールディガー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75271183 品番154921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業/植木の植樹作業
全長(mm)1150 質量(kg)3.6 穴径(Φmm)135 材質(柄部)スチール 頭部長(mm)145 頭部板厚(mm)2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271183
2019-08-06
用途:
建築工事
濱野商店 様 (建設業・工事業)

使いやすくて気にいってます、持ちをアルミにすればもう少し軽くなるかも

対象商品:
75271183
2018-11-30
用途:
里芋やヤマイモの植え穴掘り

大きな株を収穫するために大きな種芋を植えるため直径15cm以上の深い穴をあける必要がありました。重さも適当で楽に穴掘り出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
75271183
2018-10-18
用途:
フェンスのDYI

DYIでフェンスを作るのに購入しました。基礎石を埋める穴掘りに使いましたる大変便利で、これが無かったらとても大きな穴をスコップで掘ることになりそうです。

対象商品:
75271183
2017-07-19
用途:
穴掘り

普通のがほしかったが、ショートタイプでした、確認不足でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする