※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子
天然籐らくらく座椅子2脚組 ロータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75271203
品番
03794
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
オットマンにも便利。お買い得2脚組。
座面高さ(mm)
230
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×320×280
材質
天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.5(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49×32×28
座面高(cm)
約23
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。