浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 芝生鋏
金象印 最高級 芝生鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75271235
品番
155238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
全長(mm)
550
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
135
用途
芝生の刈り取り作業。
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
500
柄長さ(mm)
390
使用目的
刈り取り作業
切断対象
芝生