宝長久 うす鎌

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75271271 品番156330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 用途やわらかい草の刈り取り作業。 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271271
2016-11-30
用途:
除草作業に使用

比較的安価な物を希望し、他社品との比較のために購入しました。月1回位の使用で少ないのですがホームセンター等の安価な物は刃と柄の接続部分が弱いのでテスト的に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする