浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
宝長久 鋼付 うす鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75271305
品番
156385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
刃長(mm)
195
刃渡り(mm)
165
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
420
用途
やわらかい草の刈り取り作業。
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
200