金象印 キャリーラック ジャンボDX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271341 品番180012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。ハンドル固定式。

耐荷重(kg)600 荷台寸法(mm)1200×745(ハンドル部含む) 床面高さ(mm)310 質量(kg)43 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
注意
※35mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする