金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271357 品番180029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 床面高さ(mm)240 質量(kg)36 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)835 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする