721-250 衛生水栓 カクダイ 75271447

721-250 衛生水栓 カクダイ 75271447
721-250 衛生水栓 カクダイ 75271447
721-250 衛生水栓 カクダイ 75271447
721-250 衛生水栓 カクダイ 75271447

衛生水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75271447品番721-250
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。

用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする