浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
キャリーラック大K用 ハンドルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75271481
品番
180210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金象印キャリーラック大K用ハンドルセット。
付属品
六角ナット7/8、スプリングワッシャ7/8
材質
スチール
質量(kg)
5
パイプ径(Φmm)
27.2
外寸(幅W×高さH)(mm)
570×705
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません