キャリーラックジャンボ用 キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75271551 品番180319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

金象印キャリーラックジャンボ8インチ用取り替え車輪径200mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重500・600kg用の取り替え用キャスター。

適合180708:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径200mm、180036:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径200mm、180739:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径200mm、180012:金象印キャリーラックジャンボDX、183288:金象印キャリーラックジャンボDX両ハンドル式、180784:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径200mm 形状自在 質量(kg)3 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)(キャスター)245 車輪幅(mm)38 取付ピッチ112×112 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする