キャリーラック大用 キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75271576 品番180333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。

適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、182131:金象印キャリーラックDX大ハンドワイヤーブレーキ付、181168:金象印キャリーラックDX大ハンドパーキングブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大 形状自在 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)(キャスター)178 車輪幅(mm)35 取付ピッチ80×100 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271576
2022-12-13
用途:
交換したらかなり静かに
製造業

ベアリングが摩耗してジャラジャラうるさいキャスターから交換しました。
期待どおり、静音化に成功しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする