キャリーラック大用 キャスター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75271585 品番180340
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

金象印キャリーラック大用取り替え車輪径130mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重300・400kg用の取り替え用キャスター。

適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、181183:金象印キャリーラックST大フットブレーキ付、181169:金象印キャリーラックDX大フットブレーキ付、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大 形状固定 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)(キャスター)178 車輪幅(mm)35 取付ピッチ56×99 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271585
2022-12-13
用途:
取付に問題はないが向きに悩む
製造業

前の自由車輪を交換したのでついでに後輪も交換した。
前輪と違い、自分で取り付ける向きを考えなければならないのでちょっと面倒だった。
緩み止めナットなので、気にするほどではないのかもしれないが、金属部に進行方向の矢印でも付けてくれていたら悩まなくてすむと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする