浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
キャリーラックジャンボ用 キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75271612
品番
180395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
金象印キャリーラックジャンボ6インチ用取り替え車輪径150mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重400kg用の取り替え用キャスター。
適合
180692:金象印キャリーラックジャンボエース両ハンドル式車輪径150mm、180029:金象印キャリーラックジャンボエース車輪径150mm、180722:金象印キャリーラックジャンボエース金網付車輪径150mm、180777:金象印キャリーラックジャンボエースフットブレーキ付車輪径150mm
形状
自在
質量(kg)
1.7
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
(キャスター)190
車輪幅(mm)
38
取付ピッチ
90×90
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。