浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬車輛機器
浅香工業の 二輪運搬車
金象印 キャリーボーイ エ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75271673
品番
180531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
2輪タイプで、小回りが利き、狭い場所での荷物の運搬等に最適です。エアータイヤ車輪(チューブ入り)。
用途
人通りの多い場所や狭い通路への荷物運びに
幅(mm)
300
質量(kg)
15
車輪径(Φmm)
225
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
355
耐荷重(kg)
150
材質(キャスター)
スチール、ゴム
荷台寸法(mm)
300×355
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(使用時)560×540×1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません