浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の カゴ台車
浅香工業の カゴ台車オプション
ロールボックス用 キャスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75271716
品番
180630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ロールボックス用取り替え車輪径150mm自在ストッパー付キャスター。
質量(kg)
1.8
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
(キャスター)190
車輪幅(mm)
38
取付ピッチ
80×80
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。