金象印 キャリーラック ジャンボエース 6インチ 金網付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271786 品番180722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

金網は脱着式です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)805 荷台寸法(奥行)(mm)1355 床面高さ(mm)240 ハンドル高さ(mm)955 車輪径(Φmm)150 質量(kg)55 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼) 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ブタジェンゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に 材質【金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)400 金網高さ(mm)505 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)780 有効寸法(奥行)(mm)1200
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする