曜日別特売
180739 金象印 ジャンボエース 8インチ 金網付 浅香工業 75271795

金象印 ジャンボエース 8インチ 金網付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75271795品番180739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

金網は脱着式です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。

用途
不定形、不安定物の運搬、一時保管に
積載荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)805荷台寸法(奥行)(mm)1355床面高さ(mm)290ハンドル高さ(mm)1005車輪径(Φmm)200質量(kg)58材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ブタジェンゴム材質(車輪・金具)スチール材質【金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む)耐荷重(kg)500金網高さ(mm)505騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)780有効寸法(奥行)(mm)1200
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする