浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
ポーター君用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75271883
品番
180883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ポーター君用の取り替え用キャスター。
適合
180579:金象印プラキャリーラックポーター君、180555:金象印ポーター君4輪自在車ハンドルナシ
形状
自在
質量(kg)
1
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(キャスター)121
車輪幅(mm)
25
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴムと天然ゴムの混合
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。