耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)910×610(ハンドル部含む)
床面高さ(mm)210
質量(kg)21
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
ブレーキフットブレーキセット取付け位置幅:541mm
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)610
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)955
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)