浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
フットブレーキセット スチール小用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
75272075
品番
181589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
適合
180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小
材質
スチール
寸法(mm)
【外寸】幅440×奥行95、【フットブレーキセット取付け位置幅】411
質量(kg)
1.6
注意
※取り替え時には17mmレンチが必要です。