浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
フットブレーキセット プラ大用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
75272084
品番
181596
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途
金象印キャリーラックプラ大用
適合
181749:金象印しずキャリーP-300DX、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大
材質
スチール
寸法(mm)
【外寸】幅560×奥行150、【フットブレーキセット取付け位置幅】541
質量(kg)
2
注意
※取り替え時には17mmレンチが必要です。