フットブレーキセット プラ小用

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75272093 品番181602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。

用途金象印キャリーラックプラ小用 適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小 材質スチール 寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411 質量(kg)1.6
注意
※取り替え時には17mmレンチが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75272093
2022-02-04
用途:
材料の運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

台車を押して運ぶ時に足がぶつかるので、もう少し小さくならないかなと思います。

対象商品:
75272093
2020-01-07
用途:
機械メンテナンス時に使用
有限会社ハイテック 様

ヨドノの台車に取り付けました。この手の物はOEMが多々存在しますのでもう少し写真を大きく、寸法なども詳細に掲載していただくなどしていただければ不安なく注文できるのになぁと思います。
品物は問題なく、愛用していた台車が駅の作業でも持ち込みできるようになり大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする