浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
金象印 しずキャリー大用 キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75272172
品番
181787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合
金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。
車輪径(Φmm)
130
高さ(mm)
(キャスター)178
質量(g)
800
車輪幅(mm)
38
取付ピッチ
56×99
騒音対策
あり
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。