アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
サイド実験台 フレームタイプ HTFシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75272377
品番
HTF-1275
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
フレームタイプのサイド実験台です。
その他
【移動式ユニット】1Lタイプ×1台
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
77
本体
両面化粧パーティクルボード、フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
均等耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
1200×750×800
アズワン品番
3-4190-13
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
23,700
/
税込
¥
26,070
北海道地方
数量1につき
¥
24,200
/
税込
¥
26,620
沖縄地方
数量1につき
¥
34,500
/
税込
¥
37,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません