サイド実験台 フレームタイプ HTFシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75272395 品番 HTF-1875
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

フレームタイプのサイド実験台です。

その他【移動式ユニット】1Lタイプ・3Lタイプ×各1台付き 材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン) 質量(kg)128 本体両面化粧パーティクルボード、フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き 均等耐荷重(kg)150 サイズ(mm)1800×750×800 アズワン品番3-4190-15
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥33,500 / 税込 ¥36,850
北海道地方数量1につき ¥34,200 / 税込 ¥37,620
沖縄地方数量1につき ¥50,400 / 税込 ¥55,440
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする