浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
金象印 しずキャリーミニ用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75272425
品番
182391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪
形状
自在
質量(kg)
1
車輪径(Φmm)
85
高さ(mm)
(キャスター)113
車輪幅(mm)
23
取付ピッチ
40×82
材質(キャスター)
樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策
あり
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。