浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
金象印 しずキャリーミニ用 キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75272434
品番
182407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しずキャリーミニ用の取り替え用低騒音キャスター。
形状
固定
車輪径(Φmm)
85
高さ(mm)
(キャスター)113
質量(g)
800
車輪幅(mm)
23
取付ピッチ
40mm×82
材質(キャスター)
樹脂・ブタジェンゴム
騒音対策
あり