金象印 しずキャリーミニ・ポーターハンドルセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75272477 品番182544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。

付属品六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8 材質スチール 質量(kg)2.76 パイプ径(Φmm)25 外寸(幅W×高さH)(mm)360×673
注意
※取り替え時には13mmレンチが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75272477
2018-10-22
用途:
建設資材の小運搬
建設業・工事業

使いやすいのですが、あと5cm高ければさらに使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75272477
2017-12-11
用途:
重量物の運搬

ナンシンのドーリー台車のみを所有していたのですが、ハンドルがないと非常に使いづらいので、自分で穴を4箇所空けて取付けました。事前にサイズと穴位置などを調査してから購入したので、うまく取り付けられました。折りたたみ式もたいへん便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする