画像準備中

キャリーラック大用 ウレタン キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75272531 品番180406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

金象印キャリーラック大用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。

用途積載荷重300・400kg用の取り替え用ウレタンキャスター。 適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180098:金象印キャリーラック大K、180111:金象印キャリーラックロングカー、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、180470:金象印プラキャリーラックST大、180301:金象印プラキャリーラックDX大、180259:金象印キャリーラック大両ハンドル式、180093:金象印キャリーラック大K両ハンドル式、183295:金象印キャリーラックロングカー両ハンドル式、183431:金象印プラキャリーラック2段式大、183455:金象印プラキャリーラック3段式大、183530:金象印キャリーラック2段式金網付大、183547:金象印プラキャリーラック2段式金網付大、183561:金象印プラキャリーラック金網付大 形状固定 質量(kg)1.1 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)(キャスター)178 車輪幅(mm)38 取付ピッチ56×99 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム ストッパーなし
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする