積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)620
荷台寸法(奥行)(mm)1000
床面高さ(mm)210
ハンドル高さ(mm)900
車輪径(Φmm)130
質量(kg)34
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
材質(ハンドル)スチール
材質(車輪)ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)スチール
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
積載面寸法(mm)910×610
耐荷重(kg)300
金網高さ(mm)510
ブレーキ種類フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)510
有効寸法(奥行)(mm)870