耐荷重(kg)150
荷台寸法(mm)710×455(ハンドル部含む)
床面高さ(mm)145
質量(kg)10.2
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm
材質【ブレーキ】スチール
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)455
ハンドル高さ(mm)860
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180
荷台寸法(奥行)(mm)755
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)