金象印 キャリーラック ジャンボエース 8インチ 金網付 フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75272784 品番183653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。

積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)805 荷台寸法(奥行)(mm)1355 床面高さ(mm)290 ハンドル高さ(mm)1005 車輪径(Φmm)200 質量(kg)60.5 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼) 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ブタジェンゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。 材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)500 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする