浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 2段式・3段式
金象印 静キャリー NP150 2段式 片ハンドル式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75273186
品番
184762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。低騒音キャスター使用で耳障りな金属音をカット。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
455
荷台寸法(奥行)(mm)
710
床面高さ(mm)
146
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
13
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)
スチール
用途
早朝夜間の運搬作業に
耐荷重(kg)
150
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません