浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 2段式・3段式
金象印 キャリーラック 2段式 大 片ハンドル式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75273231
品番
184816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
上部の荷台に荷物を置けるので腰を屈めずに作業が出来ます。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
床面高さ(mm)
210
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
30
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)
スチール
用途
工場や倉庫での荷物の運搬作業に
耐荷重(kg)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません