浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 運搬台車用部品・オプション
スリムカート用 キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75273292
品番
187082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取り替え用スリムカートキャスター。
形状
自在
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(キャスター)133
車輪幅(mm)
28
取付ピッチ
68×68
質量(g)
895
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には12mmレンチが必要です。