画像準備中

スリムカート ネスティングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75273317 品番187112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

荷降ろし〜品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。

材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)35 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)300 キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)420 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1370
注意
※大物商品につき配送時における傷、へこみ、塗装はがれ等が発生する場合があります。傷、へこみ、塗装はがれによる返品は受け付けられませんので、ご理解頂きます様よろしくお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする