収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) サイズS 注文コード75273897 品番STRC-53S-2(ACLY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

質量(kg)1.5 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5 収納の目安シャツ約6枚、セーター約4枚 半透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.7×48.2×12.3 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ サイズS
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75273897 STRC-53S-2(ACLY) 64036989 STRC-53S-2(WH/WH) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(2個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする