浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 園芸鋏
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273956
品番
192022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます
全長(mm)
210
刃渡り(mm)
70
切断能力(mm)
(生木)約10
用途
込み入った場所での芽切りに
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
210
切断対象
芽