質量(kg)2.23
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5
収納の目安シャツ約12枚、セーター約8枚
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×47.7×24.3
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ
サイズL