収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) サイズL 注文コード75274003 品番STRC-53L-2(ACLY)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

質量(kg)2.23 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5 収納の目安シャツ約12枚、セーター約8枚 半透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×47.7×24.3 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ サイズL
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75274003 STRC-53L-2(ACLY)*2 75273985 STRC-53L-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(4個) 11,980 税込13,178 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする