浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 花鋏
FG フラワー鋏小枝切用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274071
品番
192510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
全長(mm)
190
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
(生木)約8
用途
細い枝の剪定、芽切作業に
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)
135
使用目的
切作業、剪定
切断対象
細い枝、芽