浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 花鋏
FG フラワー鋏 万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274087
品番
192527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
全長(mm)
170
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
(生木)約6
用途
園芸、野菜の収穫、クラフトに
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)
70
使用目的
クラフト、収穫、園芸
切断対象
野菜