※使用例

EPUB-100 ネオソフトPEエプロン メディテックジャパン 75274344 EPUB-100 ネオソフトPEエプロン メディテックジャパン 75274344

ネオソフトPEエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 75274344 品番 EPUB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。

ブルー サイズフリー 材質ポリエチレン 幅(cm)約68 全長(cm)約120 厚さ(mm)約0.017 ひも長(cm)約50 用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。
注意
※食品衛生法適合商品ではございません。
※火の気のある場所での使用はしないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のない場所や高温多湿の場所は避けてください。
※サイズについては多少前後する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする