211701 金象印 金テコ 浅香工業 75274376

211701 金象印 金テコ 浅香工業 75274376 211701 金象印 金テコ 浅香工業 75274376

金象印 金テコ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)1000 注文コード75274376 品番211701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

全長(mm)1000 先幅(mm)47 軸太さ(mm)25 材質スチール 質量(kg)4 用途テコや荷物をこじる(移動)作業。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75274376 211701 75274385 211725 金象印 金テコ 浅香工業 金象印 金テコ 浅香工業 1丁 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274394
2024-01-19
用途:
建築工事
有限会社井上ラジオ店 様 (建設業・工事業)

家の床の狭いところの
コンクリを割るに大変便利でした

対象商品:
75274403
2014-11-20
用途:
工作機械の移動補助
有限会社根岸製作所 様

想像していた以上に使い勝手が良いです。ただ、重量がもう少し軽ければ更に満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする