211732 金象印 金テコ 浅香工業 75274394

211732 金象印 金テコ 浅香工業 75274394
211732 金象印 金テコ 浅香工業 75274394

金象印 金テコ

(2件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
全長(mm)1500
内容量1丁注文コード75274394品番211732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
テコ(こじり部)先幅が広いタイプ

用途
テコや荷物をこじる(移動)作業。
テコや荷物をこじる(移動)作業
全長(mm)1500先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール質量(kg)6トラスコ品番853-4624

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75274394
2024-01-19
用途: 建築工事
有限会社井上ラジオ店建設業・工事業

家の床の狭いところの
コンクリを割るに大変便利でした

対象商品 : 75274403
2014-11-20
用途: 工作機械の移動補助
有限会社根岸製作所

想像していた以上に使い勝手が良いです。ただ、重量がもう少し軽ければ更に満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする