金象印 造園用根切り 720

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75274464 品番218481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75274464
2024-01-15
用途:
すすきの根切
サービス業

道具が重くて心配でしたが、いざ使ってみたらこの重さと重量バランスがいいので、
非常に使いやすかった。硬くてやつかいなすすきの根切りも、スムーズに出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする