木製収納付き玄関ベンチ60cm幅 ガタつき防止付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75274527 品番03519
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

座面にクッションを付け、座り心地を良くしました。
下部は棚2段で靴やスリッパの収納スペースに。
座面はソフトクッションで座り易くなりました。
可動棚2枚付き(3cmピッチ7段階)。
それぞれが可動するので座面の下は収納スペースとして有効にに使っていただけます。
アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。
耐荷重:約80kg
収納数目安 45cm幅 収納靴数最大6足 60cm幅 収納靴数最大9足 90cm幅 収納靴数最大13足※収納数は婦人靴を目安としております。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×310×435 本体質量(kg)8 材質MDF転写プリント、座面:PVC・ウレタンフォーム 幅(mm)600 質量(kg)約8 高さ(mm)435 奥行(mm)310 耐荷重(kg)約80
注意
※靴や小物は商品に含まれておりません。●お客様組立式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする