360238 アイボリー スチール棚セット 浅香工業 5段 荷重100kg/段 高さ1800mm間口1200mm奥行450mm 75274656

アイボリー スチール棚セット

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75274656 品番 360238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。

耐荷重(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1800 棚段数(段)5 アイボリー 用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1 質量(kg)31 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1200 棚段数5 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※天板は静置平均荷重の1/2位でご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
工場内
サービス業

工場内をレイアウトするにあたり、整理整頓という事で棚を購入。
満足してます。まだ組み立てただけなので、☆4つ。

対象商品:
75274647
2023-06-07
用途:
道具類の収納
教育・研究機関

組み立ててみると意外にしっかりした作りになっており、実験室の省スペース化に活躍してくれそうです。ただ、2箇所ほど、付属のビスに対してコーナープレートの穴が微妙に大きく、締付時に空回りすることがありました。そこまでトルクが不足するということはなさそうなのですが、一度部品の相性を見直されても良いように思います。

対象商品:
75274647
2022-06-06
用途:
材料の在庫棚として利用
建設業・工事業

「軽量スチールラック」を在庫棚として過去に9台購入。
リピートしたく検索しましたが、過去に購入した商品は取り扱い終了になり、代替品としてこちらを3台購入しました。
取付棚の穴の形状が少し変わりましたが、色も同じなので特に問題はありません。
耐荷重も80kg/1段あり申し分なしです。

対象商品:
75274674
2014-01-15
用途:
ばらばらになった部品、備品を整理したいため購入した。
その他業種

組み立ては簡単にできたがあまり丈夫でないのでおすすめはできないです。
軽いものばかりで保管しています。
もう少し丈夫なものがあればよかったと後悔しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする